955 ハニカムメッシュベストPlus PAX-ASIAN 62520309 955 ハニカムメッシュベストPlus PAX-ASIAN 62520309 955 ハニカムメッシュベストPlus PAX-ASIAN 62520309 955 ハニカムメッシュベストPlus PAX-ASIAN 62520309

ハニカムメッシュベストPlus

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62520309 品番 955
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

保冷剤を入れるポケットを背部に2つ搭載したクールベスト。厚みのある立体構造のハニカムメッシュ生地が、身体とジャケットの間に隙間を生み空気層を確保するので通気性抜群です。脇部分に伸縮性のある生地を使っているので着心地が良くフィット感に優れております。

用途アウトドア、空調服のインナー、バイクウェアのインナー 材質ポリエステル サイズLL 幅(cm)ポケット:17 胸囲(cm)97 着丈(cm)58 ポケット数2 縦(cm)ポケット:23
注意
※保冷剤は付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-10
用途:
防水工空調服下
有限会社峰エンジニア 様 (建設業・工事業)

他所で¥7000位の購入しましたが、身丈が浅くお腹上位までしかなくずり上がってしまって中々不便でしたが、身丈がきちんと腰位まであるのでとても良いです
ましてや金額も安くてコスパ・サコオーおすすめ出来ますよ・
ただハニカムメッシュがちょい薄いのが・もう後5mm・若しくは10mm位厚いと
風の通りも良く皆さん絶対に買いましょうとお勧めできるが????
胸囲120強・ウエスト105・身長178で4L丁度良い感じちょっと緩いくらいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする