保冷剤を入れるポケットを背部に2つ搭載したクールベスト。厚みのある立体構造のハニカムメッシュ生地が、身体とジャケットの間に隙間を生み空気層を確保するので通気性抜群です。脇部分に伸縮性のある生地を使っているので着心地が良くフィット感に優れております。
他所で¥7000位の購入しましたが、身丈が浅くお腹上位までしかなくずり上がってしまって中々不便でしたが、身丈がきちんと腰位まであるのでとても良いですましてや金額も安くてコスパ・サコオーおすすめ出来ますよ・ただハニカムメッシュがちょい薄いのが・もう後5mm・若しくは10mm位厚いと風の通りも良く皆さん絶対に買いましょうとお勧めできるが????胸囲120強・ウエスト105・身長178で4L丁度良い感じちょっと緩いくらいです