※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ツーリング
TRUSCOの ツーリングホルダ
TRUSCOの コレットホルダ
NC旋盤用コレットホルダ ERM丸シャンクコレットホルダS型(メトリック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62520493
品番
S20-ER16M-137
参考基準価格(税別)
¥18,090
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
マシニングセンタ等にも使用できる丸シャンクのコレットホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
質量(g)
400
材質/仕上
SCM415
シャンク径
20
外径(Φmm)
ナット径22
全長(mm)
163
全長L1(mm)
137
全長L2(mm)
26
適合コレット
ER16
トラスコ品番
207-7144
アズワン品番
64-8668-32