※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ツーリング
TRUSCOの ツーリングホルダ
TRUSCOの コレットホルダ
NC旋盤用コレットホルダ ERM両頭コレットホルダSSLD型(インチ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62520518
品番
SSLD1-ER16M-045
参考基準価格(税別)
¥25,320
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
トラスコ品番
207-6663
全長(mm)
91
材質/仕上
SCM415
質量(g)
250
外径(Φmm)
ナット径22
全長L1(mm)
45
適合コレット
ER16
アズワン品番
64-8695-83
全長L2(mm)
23
シャンク径
1インチ