※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ツーリング
TRUSCOの ツーリングホルダ
TRUSCOの コレットホルダ
NC旋盤用コレットホルダ ERM両頭コレットホルダSSLD型(メトリック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合コレット
ER11
トラスコ品番
207-6638
注文コード
62520527
品番
SSLD16-ER11M-030
参考基準価格(税別)
¥25,320
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
適合コレット・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
質量(g)
100
材質/仕上
SCM415
シャンク径
16
外径(Φmm)
ナット径16
全長(mm)
62
全長L1(mm)
30
全長L2(mm)
16
適合コレット
ER11
トラスコ品番
207-6638
アズワン品番
64-8695-80