※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ツーリング
TRUSCOの ツーリングホルダ
TRUSCOの コレットホルダ
NC旋盤用コレットホルダ ERM両頭コレットホルダSSLD型(メトリック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合コレット
ER16
トラスコ品番
207-6646
注文コード
62520545
品番
SSLD22-ER16M-067
参考基準価格(税別)
¥25,320
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
適合コレット・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
質量(g)
250
材質/仕上
SCM415
シャンク径
22
外径(Φmm)
ナット径22
全長(mm)
113
全長L1(mm)
67
全長L2(mm)
23
適合コレット
ER16
トラスコ品番
207-6646
アズワン品番
64-8695-95