※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ツーリング
TRUSCOの ツーリングホルダ
TRUSCOの コレットホルダ
NC旋盤用コレットホルダ ERコレットホルダSL型(メトリック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62520597
品番
SL25-ER16-070
参考基準価格(税別)
¥14,460
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
NC旋盤用フラット付きコレットホルダです。
ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。
質量(g)
400
材質/仕上
SCM415
シャンク径
25
外径(Φmm)
ナット径28
全長(mm)
103
全長L1(mm)
70
全長L2(mm)
33
適合コレット
ER16
トラスコ品番
207-7123
アズワン品番
64-8687-91