※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ツーリング
TRUSCOの ツーリングホルダ
TRUSCOの コレットホルダ
NC旋盤用コレットホルダ ERコレットホルダSL型(メトリック)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
適合コレット
ER32
注文コード
62520606
品番
SL32-ER32-080
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥18,090
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
この商品は
適合コレット
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
NC旋盤用フラット付きコレットホルダです。
ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。
質量(g)
900
材質/仕上
SCM415
シャンク径
32
外径(Φmm)
ナット径50
全長(mm)
122
全長L1(mm)
80
全長L2(mm)
42
適合コレット
ER32
トラスコ品番
207-7128
アズワン品番
64-8688-08