※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ツーリング
TRUSCOの ツーリングホルダ
TRUSCOの コレットホルダ
NC旋盤用コレットホルダ ERコレットホルダSL型(メトリック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
適合コレット
ER32
注文コード
62520615
品番
SL40-ER32-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,600
この商品は
適合コレット
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
NC旋盤用フラット付きコレットホルダです。
ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。
質量(g)
1200
材質/仕上
SCM415
シャンク径
40
外径(Φmm)
ナット径50
全長(mm)
152
全長L1(mm)
110
全長L2(mm)
42
適合コレット
ER32
トラスコ品番
207-7129
アズワン品番
64-8688-15