※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NC旋盤用コレットホルダ ERショートノーズコレットホルダSSL型(インチ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合コレットER11 シャンク径3/4インチ トラスコ品番207-6926 注文コード62520649 品番SSL3/4-ER11-070
参考基準価格(税別)¥14,460 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は適合コレット・シャンク径・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)250 材質/仕上SCM415 シャンク径3/4インチ 外径(Φmm)ナット径19 全長(mm)85 全長L1(mm)70 全長L2(mm)15 適合コレットER11 トラスコ品番207-6926 アズワン品番64-8695-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする