※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ツーリング
TRUSCOの ツーリングホルダ
TRUSCOの コレットホルダ
NC旋盤用コレットホルダ ERショートノーズコレットホルダSSL型(インチ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合コレット
ER16
シャンク径
3/4インチ
トラスコ品番
207-6929
注文コード
62520676
品番
SSL3/4-ER16-055
参考基準価格(税別)
¥14,460
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
適合コレット・シャンク径・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
300
材質/仕上
SCM415
シャンク径
3/4インチ
外径(Φmm)
ナット径28
全長(mm)
77
全長L1(mm)
55
全長L2(mm)
22
適合コレット
ER16
トラスコ品番
207-6929
アズワン品番
64-8695-70