※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ツーリング
TRUSCOの ツーリングホルダ
TRUSCOの コレットホルダ
NC旋盤用コレットホルダ ERナット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合コレット
ER16
注文コード
62520886
品番
N16SX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,570
この商品は
適合コレット
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
35
材質/仕上
SCM440
外径(Φmm)
28
全長(mm)
17.0
適合レンチ
W-ER16
適合コレット
ER16
トラスコ品番
207-7155
アズワン品番
64-8615-39