※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NC旋盤用コレットホルダ ERナット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62520904 品番 N25SX
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
質量(g)90 材質/仕上SCM440 外径(Φmm)42 全長(mm)20.0 適合レンチW-FK06 適合コレットER25 トラスコ品番207-7157 アズワン品番64-8615-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする