※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ツーリング
TRUSCOの ツーリングホルダ
TRUSCOの コレットホルダ
NC旋盤用コレットホルダ ER両頭コレットホルダSSLD型(インチ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
207-6733
注文コード
62520983
品番
SSLD3/4-ER11-033
参考基準価格(税別)
¥25,320
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。
ナットはER(六角・ひっかけ)タイプです。
トラスコ品番
207-6733
全長(mm)
63
材質/仕上
SCM415
質量(g)
150
外径(Φmm)
ナット径19
全長L1(mm)
33
適合コレット
ER11
アズワン品番
64-8695-06
全長L2(mm)
15
シャンク径
3/4インチ