※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NC旋盤用コレットホルダ クーラント用バックアップスクリュー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番207-7177 注文コード62521044 品番BK-ER16C-M11P1.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥880
この商品はトラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

ホルダに付属されているクーラント用バックアップスクリューです。
ER11C・ER16C・ER20C・ER25C・ER32C・ER40Cの6種類あります。

質量(g)10 材質/仕上SCM440 ねじサイズM11×P1.0 全長L1(mm)12 全長L2(mm)9 トラスコ品番207-7177 アズワン品番64-8422-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする