※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NC旋盤用コレットホルダ クーラント用バックアップスクリュー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番207-7181 注文コード62521087 品番BK-ER40C-M28P1.5
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はトラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

ホルダに付属されているクーラント用バックアップスクリューです。
ER11C・ER16C・ER20C・ER25C・ER32C・ER40Cの6種類あります。

質量(g)40 材質/仕上SCM440 ねじサイズM28×P1.5 全長L1(mm)18 全長L2(mm)14 トラスコ品番207-7181 アズワン品番64-8424-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする