※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ツーリング
TRUSCOの ツーリングホルダ
TRUSCOの コレットホルダ
NC旋盤用コレットホルダ バックアップスクリュー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
207-7171
注文コード
62521105
品番
BK-ER16-M11P1.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥660
この商品は
トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ホルダに付属されているバックアップスクリューです。
ER11・ER16・ER20・ER25・ER32・ER40の6種類あります。
質量(g)
10
材質/仕上
SCM440
ねじサイズ
M11×P1.0
全長L1(mm)
12
全長L2(mm)
9
トラスコ品番
207-7171
アズワン品番
64-8422-90