※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ツーリング
TRUSCOの ツーリングホルダ
TRUSCOの コレットホルダ
NC旋盤用コレットホルダ バックアップスクリュー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
207-7173
注文コード
62521123
品番
BK-ER25-M18P1.5
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ホルダに付属されているバックアップスクリューです。
ER11・ER16・ER20・ER25・ER32・ER40の6種類あります。
質量(g)
20
材質/仕上
SCM440
ねじサイズ
M18×P1.5
全長L1(mm)
14
全長L2(mm)
10
トラスコ品番
207-7173
アズワン品番
64-8422-94