※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ツーリング
TRUSCOの ツーリングホルダ
TRUSCOの コレットホルダ
NC旋盤用コレットホルダ バックアップスクリュー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
207-7174
注文コード
62521139
品番
BK-ER32-M24P1.5
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ホルダに付属されているバックアップスクリューです。
ER11・ER16・ER20・ER25・ER32・ER40の6種類あります。
質量(g)
30
材質/仕上
SCM440
ねじサイズ
M24×P1.5
全長L1(mm)
16
全長L2(mm)
12
トラスコ品番
207-7174
アズワン品番
64-8422-96