曜日別特売
FT-WFV100 FT-WFV ワイヤーカットバイス ファーステック 62526234

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-WFV100 FT-WFV ワイヤーカットバイス ファーステック 62526234
FT-WFV100 FT-WFV ワイヤーカットバイス ファーステック 62526234

FT-WFV ワイヤーカットバイス

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1台注文コード62526234品番FT-WFV100
参考基準価格(税別)¥355,000販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

手締めのハンドルデザインの為、加工物を素早く簡単に締め付けることが可能です

材質SUS440質量(kg)5.3最大開き(mm)口金:100直角度(mm)0.005/100深さ(mm)口金:80平行度(mm)0.003/100熱処理サブゼロ処理済み口金開き(mm)21硬度(°)HRC45-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする