MKTHA4 マグネット付カードケース 厚口・硬質タイプ ラクテム 62538649 MKTHA4 マグネット付カードケース 厚口・硬質タイプ ラクテム 62538649 MKTHA4 マグネット付カードケース 厚口・硬質タイプ ラクテム 62538649 MKTHA4 マグネット付カードケース 厚口・硬質タイプ ラクテム 62538649

マグネット付カードケース 厚口・硬質タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62538649 品番 MKTHA4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

厚口、硬質タイプのカードケースにネオジム磁石と両面テープ、滑り止めゴムをセットにした商品です。一般的なフェライトのマグネットシートではなく、強力なネオジム磁石を採用しております。カードケースの四隅に丸形のネオジム磁石を貼り付けることで動くことなくしっかりと掲示が行えます。ネオジム磁石の厚みが約3mmと取付面より浮いた状態になることで見栄えも良く、取り外しもスムーズです。磁石に滑り止めゴムを貼り付けることで滑り落ちづらく、また磁石、取付側のキズ・破損防止にも繋がります。カードケースは厚み約0.5mmと折れにくく、内容物をしっかりと保護できます。

用途図面や書類等の保護及び掲示 材質カードケース:塩化ビニール(透明・硬質タイプ)、両面テープ×4枚:Y-4920(アクリル系/アクリルフォーム)、滑り止めゴム×4枚:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石×4個:ネオジム/ニッケルメッキ クリア 吸着力(N)14 寸法X(mm)315 寸法Y(mm)220 用紙サイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※吸着力は参考値です。強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。破損、欠けにご注意下さい。 また、熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。滑り止めゴムを使用される場合、磁力は弱まります。滑り止めゴムは無理に滑らすとはがれる可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする