※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ねじ
TRUSCOの 止めねじ
六角穴付止めねじ(スチール・トガリ先)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(52本)
注文コード
62545815
品番
B127-0306
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
SCM材を使用し、高い強度があります。
トラスコ品番
207-2358
材質/仕上
クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
質量(g)
21
寸法L(mm)
6
寸法d(mm)
M3
先端形状
トガリ先
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M3
アズワン品番
64-8411-07
強度区分
45H