- スマホ対応 GXシリーズ DINクイックシュー SLIK(スリック) 62550505

 

- スマホ対応 GXシリーズ DINクイックシュー SLIK(スリック) 62550505
- スマホ対応 GXシリーズ DINクイックシュー SLIK(スリック) 62550505

スマホ対応 GXシリーズ DINクイックシュー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62550505品番-
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

GXシリーズ用の、スマホ対応クイックシュー。 スマホホルダーの組み込みにより、 スマートフォンをそのまま固定できます。
そのままカメラや、ビデオカメラも取り付け可能。
三脚への取り付け部分は DIN規格(ドイツ工業規格) に対応し、GXシリーズ、 FXシリーズ、Fシリーズ、SCシリーズのスリック三脚に対応します。

質量(g)60適合サイズ(mm)幅58~90/厚さ12以内寸法(縦×横×高さ)(mm)76×49×22

商品説明動画

スリック スマホ対応GXシリーズDINクイックシュー
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62550505
2022-11-23
用途: ベッドの上で横になって
一般その他業種

手軽にどこでもおけるが、もう少し高さに幅があった方がいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする