カゴメ
カゴメの 調味料
カゴメの たれ/ソース
醸熟ソース ウスター 500ml
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500mL×20本)
注文コード
62551214
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,558
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
カゴメ独自の「醸熟」製法により、スパイシーなのに味わいまろやかに仕上げた、さらりとしたタイプのソースです。
保存方法
常温
カロリー(kcal)
20
原材料
野菜・果実(トマト、たまねぎ、にんじん、その他)、醸造酢、糖類(砂糖、ぶどう糖)、食塩、アミノ酸液、発酵調味料、香辛料/カラメル色素、甘味料(甘草)、香辛料抽出物、(一部に大豆・りんごを含む)
アレルギー
大豆、りんご
栄養成分
たんぱく質0.2g、脂質0g、炭水化物4.8g、食塩相当量1.4g、カリウム49mg(15.00mL当り)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。