袋入り味付塩こしょう赤穂の天塩使用 180g

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(180g×60個) 注文コード62551993 品番-
参考基準価格(税別)¥14,880 販売価格(税込) ¥15,098
販売価格(税別)
13,980

塩・こしょう・調味料をバランスよくブレンドしました。和風・洋風・中華・エスニックなど全ての料理の下ごしらえや仕上げに幅広くご利用ください。
赤穂の天塩は、オーストラリアのシャーク・ベイの海水から作った天日塩を使用しております。赤穂の天塩100%使用。つめかえパック。

カロリー(kcal)70(100g当たり) 原材料食塩(国内製造)、こしょう、砂糖、粗製海水塩化マグネシウム、調味料(アミノ酸など) 栄養成分たんぱく質4.3g、脂質0.9g、炭水化物11.1g、食塩相当量81.28g、水分2.0g、灰分81.7g、ナトリウム32000mg、食物繊維3.3g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする