石垣島のおいしいお砂糖

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10kg) 注文コード62553366 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,474
販売価格(税別)
9,698
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

石垣島産さとうきび100%で作ったこだわりのお砂糖
素材にこだわり、さとうきびの持つ自然の風味や成分をそのまま残すように作ったお砂糖です。
すっきりした甘さと、絶妙な風味とコクのある上品なテイスト。世界の一流シェフやソムリエからも「美味しい!」と評価されるほどです。
ケーキやクッキーを香ばしく焼き上げ、コーヒーや紅茶をまろやかにします。
煮物や魚の煮付、すき焼きなどと相性が良く、コク味を与え素材の持ち味を活かしたおいしい味に整えます。
2015、2016、2017 3年連続モンドセレクション金賞受賞
国産100%

カロリー(kcal)380 栄養成分タンパク質0g、脂質0g、炭水化物98.3g、ナトリウム6〜31mg
注意
※社名変更に伴い、商品のパッケージが画像と異なる場合があります。

商品説明動画

石垣島のおいしいお砂糖
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-02-18
用途:
稲荷寿司を作ります
その他業種

料理家コウケンテツさんが『石垣島のおいしいお砂糖』で稲荷寿司を作ってらっしゃいました。サトウキビのコクと甘さで出汁いらずのおいしい稲荷寿司が出来るそうです。とっても簡単なのでぜひ作ってみたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする