SUNOCO BRILL GEAR SPG75 GL5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(20L) 注文コード 62567526 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

エステルベース、ノンポリマー仕様の極低粘度ギヤーオイル。
低フリクションによる快適なシフトフィーリングを実現。
低粘度ながらも高い潤滑性から高温高負荷状況下においても保護性能を発揮、せん断安定性にも優れるため極端な粘度低下を引き起こしません。

容量(L)20 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L APIGL5 SAESPG75 危険物の性状非水溶性
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする