曜日別特売
- 1液ユメロックDX 1液油性シリコン塗料 ロックペイント 62593004

 

- 1液ユメロックDX 1液油性シリコン塗料 ロックペイント 62593004
- 1液ユメロックDX 1液油性シリコン塗料 ロックペイント 62593004
- 1液ユメロックDX 1液油性シリコン塗料 ロックペイント 62593004

1液ユメロックDX 1液油性シリコン塗料

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(3kg)
ファインエロー
ファインエロー
オキサイドレッド
オーカー
ブラック
フラットベース
オレンジ
バイオレット
シンクレッド
シアニングリーン
ロイヤルブルー
レッド
RP-210
RP-220
RP-216(CW111)
RP-212
RP-201(CW710)
RP-204
RP-213
RP-311(CW56)
RP-215
RP-200(CW331)
RP-230
RP-310
RP-205
RP-130
RP-202
RP-N80
RP-136
RP-132
RP-214
RP-N75
RP-100
RP-203
RP-211
RP-131
RP-020
RP-110
RP-137
RP-N70
RP-231
RP-120
RP-135
RP-630
RP-320
RP-134
RP-133
RP-N50
RP-810
RP-121
RP-030
RP-010
ホワイト
内容量1缶(3kg)注文コード62593004品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

高耐候性の特殊コーティング酸化チタン(ホワイト)顔料とラジカル吸着安定剤(HALS)によるラジカルコントロール技術で、すぐ
れた耐候性・耐久性を発揮します。
帯電防止モノマー配合により汚れを寄せ付けにくく親水性の高い塗膜を形成し、セルフクリーニング効果で汚染物質を雨水で流します。
ホルムアルデヒド放散等級は、面積制限のない最上位区分(F☆☆☆☆)なので、屋外だけでなく、屋内にも制限なく使用できます。
隠ぺい性の良さとレオロジーコントロールによる塗りやすさと平滑性、肉もち感と光沢にすぐれます。
鉛・クロムなどの重金属を含まず、イソシアネートも配合しない安心設計です。
においがとてもマイルドで塗装環境に適します。
1液タイプのため、硬化剤を配合せず、作業ミスと廃棄のムダをなくします。
防藻・防カビ効果で、藻やカビの発生を抑えて長期に美観を維持します。

用途
コンクリート、モルタル、窯業系サイディングボード、ALC、鉄・非鉄金属部、木部、FRP、硬質塩ビなど
使用場所屋外特性耐久・耐摩耗主成分シリコンファインエロータイプ艶有主な用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など建築物内外部壁面、金属面、破風、雨どいなどの上塗り。各種旧塗膜など塗り替え用上塗り(カウンターやテーブル、椅子、棚、床等への塗装は避けてください。)標準塗布量(g/m2/回)110~130標準塗り面積(1回塗り)(m2)15kg/回:115~150希釈剤塗料用シンナー希釈率(%)(重量%)ハケ・ローラー:5~15、エアレス:10~20標準重ね塗り回数(回)2指触乾燥時間(分)(23℃)20塗り重ね可能時間(時間)2以上光沢つや有り~つや消し仕様特化則該当物質:該当物質なし、有機溶剤表示:第3種有機溶剤等ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする