サイズL
全長(cm)23
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)19
材質繊維部:イザナス[[R下]]、すべり止め部:ポリウレタン(PU)
色ホワイト
ゲージ数13
耐切創性X/C
機能耐水性、耐候性、耐薬品性、耐切創
入数(双)1
用途精密機器取扱い。自動車関連。電気器具組立。鈑金塗装など。
トラスコ品番758-6221
厚さ(mm)1
材質(裏)綿
材質(すべり止め)ポリウレタン(PU)
材質(表)スペクトラ糸、ポリエステル、ガラス繊維、金属線
材質(繊維部)イザナス(R)
色(手首部)ブラウン