MISM
高級おしぼり
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(50袋)
注文コード
62662453
品番
307050039
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
通常のおしぼりより厚みが2倍で、破れ難く、毛羽立ち難く、上質な肌触りの高級なおしぼりです。
用途
お手拭きに
トラスコ品番
149-2187
厚さ(mm)
0.45
材質/仕上
ポリエステル、レーヨン
色
白
質量(g)
10
ケース入数
600
シートサイズ(mm)
260×265