パースートX

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62677598 品番9972170
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ショルダーストラップに伸縮性の高いLycra[[R上]]を使用しており、快適な着け心地です。消耗が激しい箇所にはハイパロン[[R上]]を採用しています。フロントポケット内部にはメッシュポケットがついており、荷物を整理して収納することができます。上部にキャリーハンドルがついています。ウエストベルトにはポケットがついています。

トラスコ品番137-3678 幅(mm)305 材質/仕上1680デニールナイロン 質量(kg)1.79 ワイルドランド 高さ(mm)610 奥行(mm)152 容量(L)44 ポケット数正面1つ、側面2つ、ウェストベルト2つ ポケット外3個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする