FKST15-H ストロングペイントマーカー 丸芯 2mm 不易糊工業 62680355 FKST15-H ストロングペイントマーカー 丸芯 2mm 不易糊工業 62680355

ストロングペイントマーカー 丸芯 2mm

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62680355 品番 FKST15-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

水の中でも書ける、特殊撥水性インクを使用しています。鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムなどのマーキングに最適です。摩耗しにくく、強い耐芯ペン先を使用しています。

用途工業用素材・部品へのマーキング用に。 トラスコ品番137-5889 材質/仕上インク:特殊撥水性インク 質量(g)22 インク色 文字サイズ丸芯 2mm 適合温度(℃)-20〜200 アズワン品番64-8523-73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62680398
2024-07-03
用途:
自動車整備時のマーキングに

「2mm」みたいな謳い文句だったので細字かと思いきや、普通の中字円芯でした。
同社の「消えないマーカー 中字 丸芯」シリーズとを使っていますが、先端が潰れる前にインクが無くなるので、耐久性を求めないのならコスパ的に不利かと。

対象商品:
62680337
2024-04-16
用途:
タッチペン補修
製造業

ホームページの写真と、現物の色が違いすぎます。現物は蛍光レッドのような派手な色でイメージとは全く違う色でした。まず、ホームページの商品写真の変更を希望します。(キャップの色も違いすぎます)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする