- 室内デジタル温湿度計 ミニ モノタロウ 62694748 - 室内デジタル温湿度計 ミニ モノタロウ 62694748 - 室内デジタル温湿度計 ミニ モノタロウ 62694748 - 室内デジタル温湿度計 ミニ モノタロウ 62694748

室内デジタル温湿度計 ミニ

(41件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62694748 品番-
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

室内の温湿度を一目で確認。
形がコンパクトでマグネット式、スタンド、壁掛けの3WAYタイプです。

精度
温度:0.0〜40.0℃/±1.0℃,それ以外±2.0℃
湿度:35〜75%/±5%,それ以外±10%
用途室内の温度、湿度の測定。 測定範囲温度:0〜50℃、湿度:20〜95% 質量(g)約32.5(乾電池含まず) 電源ボタン電池CR2032(別売り)1個 測定対象温度・湿度 測定単位温度:0.1℃、湿度:1% 設置方式マグネット式・置き式・壁掛け 主材質ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)18×45×59 表示周期15秒毎
取扱説明書:(0.7MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62694748
2026-01-10
用途:
台所・居間
運輸・通信業

居間には一緒に購入した通常サイズの同温湿度計を使ってますが、台所周りにも…と思いミニを購入。使い勝手が非常に良く、冷蔵庫にマグネットで付けたり時には食器棚にスタンドが付いてるので立て掛けたりと母も満足してます。居間の通常サイズの温湿度計も文字も大きく室内環境も判断でき時計も付いていて大変満足してます。
強いて言えば、ライト機能があると夜間も見やすいかな…と思いましたが現時点で両温湿度計に不満はありません。この価格で大変満足してます。

2026-02-15
用途:
デスクに設置
その他業種

とても小さく邪魔にならないのがよいです。表示が見にくいなどということもないのでおススメです。

2025-11-21
用途:
ビニールハウス内温度測定
建設業・工事業

大変良い品物だが電池代金を上乗せしても良いのですぐ使えるように電池をつけてほしい。ついてくると、何かの用事で出かけた時に電池を買えばよいが、無いとわざわざその時買いに行くことになる。

1人が参考にしています
対象商品:
62694748
2026-02-13
用途:
室温計
サービス業

思ったより小さかったですが、マグネット仕様になっていたので、冷蔵庫などに付けて使用出来て良かったです。

2026-02-11
用途:
寝室の温度管理
その他業種

予想よりコンパクトだが、文字が大きくはっきりしていて見やすい

2025-10-27
用途:
室内の温湿度計測のため
医療・福祉・介護関連業

非常に小型で、金額もリーズナブルでありながらも精度は良いようです。簡便に
室内環境の確認が出来る(持ち運びできる)ので、重宝しています。 良かったので、合計5台位購入しました。

2026-01-23
用途:
デシケーター内の湿度確認
教育・研究機関

電池で長期に動くので、デシケーターの内部の湿度確認に使っています。

2025-12-13
用途:
閉所の温湿度計測。
製造業

小型で狭い場所での簡易な計測に使用しています。
ちょうどよい大きさで重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする