- 大画面タイマー モノタロウ 62694757 - 大画面タイマー モノタロウ 62694757 - 大画面タイマー モノタロウ 62694757

大画面タイマー

(52件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62694757 品番-
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

カウントアップ、カウントダウン、リピート機能付で文字が大きくて見やすい表示。
パワーON・OFFのスイッチ付。
取付方法はマグネット式、スタンド、ストラップの3WAYタイプ。

質量(g)約55(乾電池含まず) 電源単4乾電池1本(別売り) 機能カウントダウン、カウントアップ、リピート機能 表示形式デジタル 最大設定時間99分59秒 最小設定時間1秒 設置方法マグネット式、スタンド式、ストラップ式の3WAY 主材質ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)22×84×76 音量(dB)80 カウントダウン機能カウントアップ/カウントダウン
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(3.0MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:357

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
仕事で使用
教育・研究機関

とりあえず持ち運びのできる大画面のタイマーがほしかったので、見つけて購入しました。オンオフスイッチがあるので、持ち運び時も誤操作がありません。マグネットと足がついているので、金属部に取り付けしたり、机上に立てて使ったりと色々な使い方ができるのも良いです。

2025-07-28
用途:
カップラーメンを作るため

大画面なのが良いです。
使用する電池が、単4電池なので交換が容易ですね。
スイッチが付いているので、電池の節約になるかな?

2025-04-05
用途:
屋内作業
ペクッド 様 (建設業・工事業)

デジタル画面の表示が大きいので視認性がよいですし、アラーム音も明瞭です。裏側にマグネットが2つありますから鉄部に取り付けたり外したりすることができますので使い勝手が良いです。取扱説明書の説明と実際の動作が異なっていましたから、販売側と打ち合わせした上ですが今では問題なく使っています。説明書の記載のほうが誤っていたとのことです。

2025-06-13
用途:
作業時間計測

このくらい大きい表示だと老眼でもハッキリ確認できます。
カウントダウンタイマー・ストップウォッチ機能

対象商品:
62694757
2025-06-10
用途:
麦茶の煮出し時間をはかっています
製造業

文字が大きいので視認性に優れているので便利!
マグネットで張り付けても、テーブルに置いて自立もできるところも重宝しています。
さらに大好きなモノタロウ侍イラスト入りなのが嬉しい。

2025-06-10
用途:
購入後1か月で画面が

購入後1か月で画面が一部薄くなっている。いつまでもつかな?同様の環境でタニタは、6か月以上 異常なし。

1人が参考にしています
2025-02-16
用途:
調理時
医療・福祉・介護関連業

数字が見やすくて音もはっきり聞こえます。リセットも簡単で使い易いです。

2024-11-13
用途:
洗浄時間計測
医療法人社団 久遠会 くおん歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

画面も見やすく使いやすいと思います。ただ、タイマーの音の音量がもう少し大きいとはっきり聞こえるのでありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
タイマー設定時にボタンを押す音は鳴りますか。
回答:
設定時にボタンを押す音は鳴ります。
2024-07-04
質問:
オートオフ機能はありますか。
回答:
オートオフ機能はありません。
2024-07-04

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする