車検時オイル交換してから半年経過、走行距離も3000キロになったのでそろそろ交換しなければ。
普段はショップにお願いしてましたが、段々カスタム車の作業は断られるのが多くなりDIYで交換します。
値段の割にSPグレードのGF-6Aいう事で選択、実際入れてからメカノイズが減った気がします。
アイドリングの振動が大きかったのですが、改善されました。
もしかしたら、前オイルが汚れ切っていたからかもですが・・
悪くないので次回用も購入しました。
仕事で使っている軽トラックのオイル交換を、いつも モリドライブのサイレントプラスで5000kmごとに交換しています。手ごろな価格オイルなのに交換後は、エンジン音が下がり加速がよくなり、スムーズな走行が復活します。いろいろなメーカーのオイルを使ってオイル交換をしてきましたが、モリドライブのサイレントプラスでのオイル交換をもう10回以上してきたので間違いなくおすすめ出来るオイルです。
このオイルは以前、半透明の緑色だった頃から使用しているのですが安価なのに交換後メカノイズが静かに成り全くエンジンのトラブルが無いので気に入っております、今回はキャンペーン価格で購入出来感謝しております。
年数が経過し、距離も16万キロを超えたエンジンですが、このオイルとは相性が良いようで、メカニカルノイズが減ったように感じて愛用しています。
S660に使用してます。粘度のわりに水っぽいというかシャバシャバしてます。もう1台の車には0W-20を使っているけどそれよりシャバシャバ。良いのか悪いのか分かりませんが。街乗りだけなんで、安いので十分です。