4K60、HDCP2.2対応2入力5分配出力ツイストペアケーブル延長器

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62722225 品番HDC-RH421UHD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥185,680
販売価格(税別)
168,800

入力HDMI/HDBASET各1系統、出力HDMI4系統/HDBASET1系統

規格HDMI、DVI インターフェースHDMI Type A(19ピン)メス×1 延長ケーブル(m)150(ツイストペアケーブル使用時) 最大解像度4K@60 (4:4:4) 分配数5分配

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする