曜日別特売
CR59 SMOOTHIE(スムージー) IRC 62730021

CR59 SMOOTHIE(スムージー) IRC 62730021
CR59 SMOOTHIE(スムージー) IRC 62730021

SMOOTHIE(スムージー)

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード62730021品番CR59
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

街乗りで高レベルの運動性能を発揮するMTBタイヤです。
リム打ちパンクに対する耐久性も確保し、転がり抵抗とグリップを重視したスリック調パターンを採用しています。

用途ストリート(MTB)ETRTO規格34-559ブラックサイズHE 26×1.25質量(g)340タイプHE
注意
※チューブは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36798124
2020-11-03
用途: 自転車の整備
建設業・工事業

ロードタイヤですが、MTBに使いました。足元が格段に軽くなりました。作りもしっかりしていて、普段使いに良さそうです。

対象商品 : 36798124
2020-05-28
用途: 通勤用MTBの交換用タイヤ
製造業

通勤用のタイヤとしてはグリップ、耐久性共に最高クラスです。特に雨の日のグリップはこれ以上のものはないのではないかと思います。

対象商品 : 36798124
2017-08-18
用途: クロスバイクのリヤタイヤ交換用
awa's

以前使用していたパナレーサークローザープラスが最近続けてパンクしたので交換しました。クローザーに比べると同じサイズ表記ですがだいぶ太く重量もありますがその分耐パンク性を期待しています。交換して200kmほど走った感想ですが、空気圧を6k/cm3と高めにしているせいか思ったほど重くはありません。巡航速度は1~2km/hクローザーより落ちる気がする程度です。

2が参考にしています
対象商品 : 36798124
2014-11-12
用途: 通勤用MTBへの換装

通勤用としているリジッドフォークのハードテールに10年近く前から使用しています。MTB用としては幅が細いことにあわせてコンパウンドの質がよいためか転がりがよく、さらにパンクもほとんどしないので、一般舗装路での使用ではタイヤ由来のストレスを感じません。寿命は5千kmくらいでしょうか。  価格は一般車用に比べて対抗品種が少ないためか割高なのは残念ですが、次回もこの価格(税抜2600円台)でしたら買います。

4が参考にしています
対象商品 : 36798124
2014-05-23
用途: 街乗り

グリップも良く、耐久性もあるタイヤ。
フロントサスのみついたMTBで、側溝のゴミ、歩道の段差など気にせず走り回っていますが、パンクしたのはなぜか道路にステープラー(ホチキス)の針が撒かれていたときだけだったので、かなり耐パンク性もあります。時間が経つと、タイヤサイドからヒゲ?(繊維のホツレ)が出てきやすいような。もう少し安ければ、満点あげたいです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする