曜日別特売
DA+38 ダイナスティ エア ドンケル 62731988

DA+38 ダイナスティ エア ドンケル 62731988
DA+38 ダイナスティ エア ドンケル 62731988
DA+38 ダイナスティ エア ドンケル 62731988
DA+38 ダイナスティ エア ドンケル 62731988

ダイナスティ エア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)27.5
ブラック/レッド
甲被タイプひも
内容量1足注文コード62731988品番DA+38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

より軽く、より安全に、より快適に、3つのプラスのロングセラー商品

用途工業系学校・運送・配送・ロジティクスセンター・組み立て・軽作業・ガソリンスタンド・自動車整備等にて形状ローカットブラック/レッド質量(g)800(26.0cm1足)サイズ(cm)27.5規格JSAA A種合格先芯鋼製(ワイド)甲革人工皮革+テトロンメッシュ機能軽量足幅3E靴底EVA+エアバック+耐油性合成ゴム材質(先芯)鋼製(ワイド)甲被タイプひも靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする