ドンケル
ドンケルの JIS規格安全靴
ドンケルの ローカット安全靴
静電安全靴 ダイナスティSD 601静電
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
23
注文コード
62733223
品番
601静電
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
サイズ
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
身体に帯電している静電気を靴底から逃がしスパークによる障害や災害を未然に防ぎます
サイズ(cm)
23
足幅
3E
色
黒
機能
鋼製先芯・静電
用途
主要産業で帯電防止機能が必要な会社・現場にて
形状
ローカット
質量(g)
1070g(26.0cm1足)
規格
JIS T8103(ED-P/C1)CI/S/BO/H
甲革
牛クロム革
標準質量(g)
1000(26.0cm/1足)
靴底
合成ゴム(ビブラム底)
材質(先芯)
鋼製
甲被タイプ
ひも