ドンケル
ドンケルの JIS規格安全靴
ドンケルの ローカット安全靴
静電安全靴 ダイナスティSD 601静電
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62733239
品番
601静電
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
身体に帯電している静電気を靴底から逃がしスパークによる障害や災害を未然に防ぎます
サイズ(cm)
23.5
足幅
3E
色
黒
機能
鋼製先芯・静電
用途
主要産業で帯電防止機能が必要な会社・現場にて
形状
ローカット
質量(g)
1070g(26.0cm1足)
規格
JIS T8103(ED-P/C1)CI/S/BO/H
甲革
牛クロム革
標準質量(g)
1000(26.0cm/1足)
靴底
合成ゴム(ビブラム底)
材質(先芯)
鋼製
甲被タイプ
ひも