マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計

(2件のレビュー)
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 湿度測定範囲(%)20〜90 湿度測定範囲(%RH)5〜90 精度【子機】温度<TA>±1℃(10〜39.9℃)、±2℃(0〜9.9℃、40〜50℃)、相対湿度<RH>±5%RH(30〜69%RH)・±10%RH(20〜29%RH、70〜90%RH)、温度プローブ<T1・T2>(別売品)±1℃(10〜39.9℃)、±2℃(-10〜9.9℃、40〜49.9℃)・±3℃(-40〜-10.1℃、50〜70℃) 注文コード62739505 品番AD5664SET-00A00 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はケーブル長・湿度測定範囲・精度など6種類から選べます 他の種類を見る

離れた場所の温湿度や熱中症指数(WBGT)、絶対湿度(VH)をワイヤレスで表示。
熱中症の危険性や季節性インフルエンザの流行を知るために使用可能。
親機1台に子機を5台まで接続が可能。
通信距離は最大100m(見通し距離、高さ1.2m)。
環境温度と環境湿度を測定するセンサーを内蔵。
温度プローブ(別売品)を接続可能、子機1台に2個まで接続可能。
土壌温度や液体温度を測定可能(温度プローブのケーブル長約2.5m)。
子機にも液晶表示があるので、測定現場で測定値の確認が可能。
特定小電力機器、使用電波周波数は429.2MHz。
離れた場所の温湿度や熱中症指数WBGT、絶対湿度VHをワイヤレスで表示。親機1台と子機(AD-5664-01)1台のセットです。

測定範囲【子機】温度<TA>0〜50℃、相対湿度<RH>20〜90%RH、温度プローブ<T1・T2>(別売品)-40〜70℃ 用途農業ハウスに。稲の育苗などのハウス内の温湿度や土壌温度(地温)測定に、野菜、果物、お酒の倉庫に。野菜や果物などの作物や酒蔵・ワインの発酵、醸造の温湿度管理に、工場、事務所(オフィス)、体育館、施設、住宅、の温湿度や熱中症の危険性やインフルエンザの流行の管理に。 付属品取扱説明書、単3形乾電池4個(モニタ用)、子機(外部センサー)AD-5664-01、一般校正証明書 仕様無線設備の種別 / 使用電波周波数:特定小電力機器 / 429.2MHz 種別一般校正証明書付き 質量(g)【親機】約325(電池含む)/【子機】約165(電池含む) 電源【親機】単3形アルカリ乾電池4個、【子機】単3形アルカリ乾電池2個(親機は別売ACアダプター(AX-TB250)も使用可) 最小表示温度<TA>0.1℃、相対湿度<RH>RH 1%RH、熱中症指数<WBGT>0.1℃、絶対湿度<VH>0.1g/m3、温度プローブ<T1・T2> (別売品の温度プローブ接続時)0.1℃ 精度【子機】温度<TA>±1℃(10〜39.9℃)、±2℃(0〜9.9℃、40〜50℃)、相対湿度<RH>±5%RH(30〜69%RH)・±10%RH(20〜29%RH、70〜90%RH)、温度プローブ<T1・T2>(別売品)±1℃(10〜39.9℃)、±2℃(-10〜9.9℃、40〜49.9℃)・±3℃(-40〜-10.1℃、50〜70℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)親機:120×134×30(アンテナ等突起部含まず)、子機:66× 112× 31(アンテナ等突起部含まず) センサー外部センサー付 湿度測定範囲(%)20〜90 表示範囲温度<TA>-20〜70℃、相対湿度<RH>5〜99%RH、熱中症指数<WBGT>0〜60℃、絶対湿度<VH>1〜99.9g/m3、温度プローブ<T1・T2>(別売品の温度プローブ接続時)-40〜70℃ 表示項目温度<TA>、相対湿度<RH>、熱中症指数<WBGT>、絶対湿度<VH>、温度プローブ<T1・T2> (T1、T2は別売品の温度プローブ接続時) 動作温湿度範囲0〜50℃、0〜90%RH(但し結露しないこと) 電池寿命約1年(アルカリ電池使用、アラーム未使用、SLOW設定時) 測定間隔【子機】約20秒 温度表示方式デジタル 表示間隔【表示更新間隔(親機)】約2分(FAST)、約4分(SLOW) 通信距離(m)最大100(見通し距離、高さ1.2) 湿度測定範囲(%RH)5〜90 校正証明書一般校正
注意
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-26
用途:
ビニールハウス内の温度、湿度管理
農・林・水産業

作物管理のため、増設子機とともに購入しました。とにかく正確性と耐久性を求めていたため、業界で定評のあるA&D社のものにしました。シンプルで使いやすいです。温度、湿度などの上限/下限アラームが設定できるので安心です。
本体液晶画面にバックライト機能があると良いのですが。

対象商品:
49831976
2020-05-16
用途:
ビニールハウスの温度管理
その他業種

ビニールハウスの草刈り時に誤って草と一緒に刈ってしまうの注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする