メディカルシーツ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(cm)100×120 注文コード62750923 品番004-40791
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
この商品は寸法・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

医療現場で汎用に使用できるディスポーザブルの防水シーツです。
レーヨン不織布製、片面防水ラミネート加工。カットして部分的な使用も可能です。
カラーは白とブルーの2種類。
コンパクトに折りたたまれ、使用時にはスムーズに広げることができます。

寸法(cm)100×120 タイプ#1012W

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62750932
2022-07-12
用途:
高齢の両親用
旭高珠算塾 様 (サービス業)

尿漏れを最近するようになり、便利な物を見つけたので試しに一つ購入しました、使用はまだですがしっかりしている割にコンパクトで安価なのも助かります。

2020-05-23
用途:
寝たきりの髪を切るときに頭の下に敷く

寝たきりの人の髪を切るときに頭の下に敷きます。
以前バスタオルやフラットのオムツ等敷いてましたが、髪がくっついて取りづらいのでこのシーツを使ってました。以前医療関係のとこで購入していました。一箱単位なので価格が高く、1枚売りを探してました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする