メディカルシーツ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(cm)100×180 注文コード62750932 品番004-40792
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品は寸法・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

医療現場で汎用に使用できるディスポーザブルの防水シーツです。
レーヨン不織布製、片面防水ラミネート加工。カットして部分的な使用も可能です。
カラーは白とブルーの2種類。
コンパクトに折りたたまれ、使用時にはスムーズに広げることができます。

寸法(cm)100×180 タイプ#1018W

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62750932
2022-07-12
用途:
高齢の両親用
旭高珠算塾 様 (サービス業)

尿漏れを最近するようになり、便利な物を見つけたので試しに一つ購入しました、使用はまだですがしっかりしている割にコンパクトで安価なのも助かります。

2020-05-23
用途:
寝たきりの髪を切るときに頭の下に敷く

寝たきりの人の髪を切るときに頭の下に敷きます。
以前バスタオルやフラットのオムツ等敷いてましたが、髪がくっついて取りづらいのでこのシーツを使ってました。以前医療関係のとこで購入していました。一箱単位なので価格が高く、1枚売りを探してました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする