Legacy Communications SmartSlot Card

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62754276 品番AP9620
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

Smart-UPS SMX / SMTシリーズ用の管理用アクセサリカードで、従来UPSモデルと同様の管理を可能にします

種類通信カード 取付方式ラックマウント不可 幅(cm)12.1 保存温度(℃)-5〜45 同梱部品RS-232ケーブル、ユーザマニュアル 高さ(cm)3.8 動作温度(℃)0〜45 正味質量(kg)0.08 相対湿度(%RH)0〜95 認証マークUK PSTI 深さ(cm)11.4

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする