日本船具
日本船具の 船舶艤装品
日本船具の 船舶救命器具
日本船具の 救命胴衣・ライフジャケット
救命浮環 NS-250
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
62782293
品番
NS-250型
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
一般船(総トン数20トン以上)用の救命浮環です。
表面は弾性のあるウレタン樹脂で覆膜されています。
人が中に入れるタイプです。
用途
救命浮環
厚さ(mm)
84
質量(kg)
2.9
直径(Φmm)
773
内径(Φmm)
425
型式承認番号
4770
浮力(kg)
24.5
高さ(m)
投下試験:50