日本船具
日本船具の 船舶艤装品
日本船具の 船舶救命器具
日本船具の 救命胴衣・ライフジャケット
救命浮環 NS-770
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
62782318
品番
NS-770型
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
一般船(総トン数20トン以上)用の救命浮環です。布巻タイプ。
人が中に入れるタイプです。
用途
救命浮環
厚さ(mm)
80
質量(kg)
3.1
直径(Φmm)
764
内径(Φmm)
426
型式承認番号
2856
浮力(kg)
23.1
高さ(m)
投下試験:50