日本船具
日本船具の 船舶艤装品
日本船具の 船舶救命器具
日本船具の 救命胴衣・ライフジャケット
救命浮器 NS-FMU12 12人用(小型船舶搭載可)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62782354
品番
NS-FMU12型
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
小型・軽量の浮器です。12人用の固型式ではサイズが一番小さく、最軽量。表面は弾性のあるウレタン樹脂で覆膜されております。
用途
救命浮器(固型式)
材質
浮力:耐油性プラスチックフォーム
寸法(mm)
約1000×900×200
質量(kg)
8.6
人数
12
材質(表面)
ポリウレタンエラストマー
型式承認番号
4311
浮力(kg)
202
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)
8×21
材質(ロープ)
ポリエチレン製ブレイドロープ
高さ(m)
投下試験:18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません