日本船具
日本船具の 船舶艤装品
日本船具の 船舶救命器具
日本船具の 救命胴衣・ライフジャケット
小型船舶用救命胴衣 NS-17-U
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
オレンジ
注文コード
62782449
品番
NS-17-U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
首掛け式の汎用品です。体重40kg以上の小児用との兼用型になります
用途
小型船舶用の救命胴衣に。
仕様
脇調整無し
色
オレンジ
種類
TYPE A
胴回り(mm)
1200
型式承認番号
1984
浮力(kg)
約8.4
注意
※安全の為、救命胴衣は正しく着用してください。