日本船具
日本船具の 船舶艤装品
日本船具の 船舶救命器具
日本船具の 救命胴衣・ライフジャケット
小型船舶用膨脹式救命胴衣(手動膨脹式) NS-3000
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
注文コード
62782467
品番
NS-3000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
手動膨脹機能のみ。落水時は自分で膨脹装置を作動させて使用。(外見はNS-7000型と同じ)
用途
小型船舶用の救命胴衣に。
仕様
脇調整無し
色
ネイビー
種類
TYPE A
胴回り(mm)
1200
型式承認番号
4617
浮力(kg)
約10
注意
※安全の為、救命胴衣は正しく着用してください。
商品説明動画
グリーンクロス 小型船舶用膨張式救命胴衣 NS 3000
参考になった