日本船具
日本船具の 船舶艤装品
日本船具の 船舶救命器具
日本船具の 救命胴衣・ライフジャケット
小型船舶用 小児用救命胴衣 NS-4000-U
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ピンク
注文コード
62782519
品番
NS-4000-U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
体重15kg以上40kg未満の小児用です。ツートンカラー。股かけベルト付きが標準仕様になります。
胴回り(mm)
800
色
ピンク
浮力(kg)
約5.2
仕様
脇調整無し
型式承認番号
4645
種類
TYPE A
着丈(cm)
40
質量(g)
300
適応体重(kg)
15以上40未満
用途
小型船舶用の救命胴衣に。
注意
※安全の為、救命胴衣は正しく着用してください。